Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3113 08 14 Hann Albuerør 5/16 tommers rør 1/4 tommer - pakke med 10 | AD7WUG 4GWZ6

LEGRIS 3113 08 14 Albuerør hann 5/16 tomme rør 1/4 tomme - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD7WUG Modell: 3113 08 14Kryssreferanse: 4GWZ6
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
1 709 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 grader
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x FNPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3113 53 11 hannalbuerør 1/8 tommers rør 1/8 tommer - pakke med 10 stk | AD7WUC 4GWY4 +3113 53 11 XNUMXRør x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10812NOK
LEGRIS 3113 56 11 hannalbuerør 1/4 tommers rør 1/8 tommer - pakke med 10 stk | AD7WUD 4GWZ2 +3113 56 11 XNUMXRør x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10990NOK
LEGRIS 3113 56 14 hannalbuerør 1/4 tommers rør 1/4 tommer - pakke med 10 | AD7WUE 4GWZ3 +3113 56 14 XNUMXRør x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "101 016 NOK
LEGRIS 3113 08 11 Hann Albuerør 5/16 tommers rør 1/8 tommer - pakke med 10 | AD7WUF 4GWZ5 +3113 08 11 XNUMXRør x FNPT11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 522 NOK
LEGRIS 3113 60 18 hannalbuerør 3/8in Pipe 3/8in - Pakke med 10 | AD7WUH 4GXA1 +3113 60 18 XNUMXRør x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "101 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3113 08 14 Albuerør hann 5/16 tomme rør 1/4 tomme - pakke med 10 stk.
1 709 NOK /pakke