Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRAND L1420PGCM Plugg 125/250v 20a L14-20p 3p 4w | AB2WZH 1PGL5

LEGRAND L1420PGCM Plugg 125 / 250v 20a L14-20p 3p 4w

På lager
Vare: AB2WZH Modell: L1420PGCMKryssreferanse: 1PGL5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordkontinuitetsovervåkningskontakt
amps20
antimikrobiellNei
FARGEBlack / White
Ledningsstørrelse0.385 til 1.15 "
KlasseSpesifikasjon
Materialenylon
NEMA-konfigurasjonL14-20P
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8536694020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig
    • Undermerke: PASS OG SEYMOUR

Produktvarianter

ProduktModellampsNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
LEGRAND L530PGCM Plugg 125v 30a L5-30p 2p 3w | AB2WZD 1PGK9 L530PGCM30L5-30P231125 VAC938NOK
LEGRAND L620PGCM Plugg 250v 20a L6-20p 2p 3w | AB2WZE 1PGL2 L620PGCM20L6-20P231250667NOK
LEGRAND L630PGCM Plugg 250v 30a L6-30p 2p 3w | AB2WZF 1PGL3 L630PGCM30L6-30P231250 VAC932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRAND L1420PGCM Plugg 125 / 250v 20a L14-20p 3p 4w
1 050 NOK / enhet