Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A72410C-BG Hurtigkoplingshus (f)npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XNQ 1HUF7

LEGACY A72410C-BG Hurtigkoplingshus (f)npt 1/4 Stål/aluminium

På lager
Vare: AA9XNQ Modell: A72410C-BGKryssreferanse: 1HUF7
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeBlå
FinishSink belagt
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeBiler
LåsingstypeErmet
MaterialeStål / aluminium
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangetilkoblingLåsingstypeMaterialeMaks. StrømmeRørstørrelsePris
LEGACY A72420C-BG Hurtigkoplingshus (m)npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XNR 1HUF8 A72420C-BGSink belagt(M) PTErmetStål / aluminium25 cfm1 / 4 "55NOK
LEGACY A72426C-BG-GRA Hurtigkobling (m)npt 1/4 Aluminium | AC9KMW 3HAZ1 A72426C-BG-GRAFjern(M) PTPush-to-ConnectAluminum41 cfm1 / 4 "189NOK
LEGACY A72416C-BG-GRA Hurtigkobling (f)npt 1/4 Aluminium | AC9KMX 3HAZ2 A72416C-BG-GRAFjern(F) PTPush-to-ConnectAluminum41 cfm1 / 4 "192NOK
LEGACY A72610C-GRA Koplingshus (f)npt 1/4 Stål/aluminium | AE4JWC 5LAG6 A72610C-GRASink / anodisert(F) PTErmetStål / aluminium25 cfm3 / 8 "92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A72410C-BG Hurtigkoplingshus (f)npt 1/4 Stål/aluminium
56NOK / enhet