LEESON 116523.00 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 5 HK, 3600 RPM, 208 Til 230V AC | AJ2QTG 61KN15

LEESON 116523.00 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 5 HK, 3600 RPM, 208 til 230V AC

På lager
Vare: AJ2QTG Modell: 116523.00Kryssreferanse: 61KN15

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressormotor
KodeC
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning15-15
HPSPESIELLE
Hz60
IsolasjonsklasseF
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor92
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKD
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.84
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)49.05
Skipets bredde (cm)28.42

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 205
    • Svikling: ZB231
    • GRUPP: 4
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEESON 145TBDR5337 luftkompressormotor, kondensatorstart, 2 HK, 1740 RPM, 115/208 til 230V AC | CH9NVG 61KN13 145TBDR53378 330 NOK
RFQ
LEESON 5KC49MN2049Y Luftkompressormotor, kondensatorstart, 3/4 HK, 3450 RPM, 115V AC | CH9NVH 61KN09 5KC49MN2049Y3 470 NOK
LEESON B387 luftkompressormotor, kondensatorstart, 6 HK, 3600 RPM, 230V AC | CH9NVJ 61KN20 B38713 968 NOK
LEESON 056B17D56 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 3/4 HK, 1725 RPM, 115/208 Til 230V AC | CH9NVK 61KN10 056B17D565 113 NOK
RFQ
LEESON 5KCR48UN2653Y Luftkompressormotor, kondensatorstart, 3 HK, 3450 RPM, 230V AC | CH9NVL 61KN14 5KCR48UN2653Y4 804 NOK
LEESON B384 luftkompressormotor, kondensatorstart, 5 HK, 3600 RPM, 208 til 230V AC | CH9NVM 61KN19 B3847 937 NOK
LEESON B813 luftkompressormotor, kondensatorstart, 5 HK, 3600 RPM, 230V AC | CH9NVN 61KN18 B8137 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116523.00 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 5 HK, 3600 RPM, 208 til 230V AC
11 014 NOK / enhet