LEESON 102792.00 C4T17FK7A Generell motor | AJ2PNQ C4T17FK7A

LEESON 102792.00 C4T17FK7A generell motor

På lager
Vare: AJ2PNQ Modell: 102792.00Kryssreferanse: C4T17FK7A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO102792
KodeR
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame48C
Forsterker med full belastning2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 125
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor46
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 / 2 "
typenTF
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 56
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-67
    • Svikling: TE48413
    • GRUPP: 8
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 2.7 / 1.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 102792.00 C4T17FK7A generell motor
4 767 NOK / enhet