Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LB WHITE 572520 ventil gassmagnet | CR8NKJ 36MW76

LB WHITE 572520 Ventil gassmagnet

På lager
Vare: CR8NKJ Modell: 572520Kryssreferanse: 36MW76

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmagnet~~POS=TRUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LB WHITE 522078 Gassventil, 16W286, Premier 170N | CR8NKF 36MW31 522078Gas Valve3 594 NOK
LB WHITE 500-25831 Gassventil, 16W287, Premier 170 Df | CR8NKG 36MW32 500-25831Gas Valve3 328 NOK
LB WHITE 522076 Gassventil, 16W283/16W285, Premier 170/Premier 80 | CR8NKH 36MW30 522076Gas Valve3 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LB WHITE 572520 Ventil gassmagnet
3 230 NOK / enhet