Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 406131 Albue 1 x 3/4 In Slip | AF7QBL 22FL36

LASCO 406131 Albue 1 x 3/4 In Slip

På lager
Vare: AF7QBL Modell: 406131Kryssreferanse: 22FL36
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Lengde2.31 "
Maks. Press450 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 "x 3/4"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 406010BC Albue 1 Tommer Slip x Slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader2.47 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
LASCO 406005BC Albue 1/2 tomme Slip x Slip | AB6UXD 22FJ91 406005BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader1.79 "-1 / 2 "6NOK
LASCO 406020BC Albue 2 Tommer Slip x Slip | AB6UXE 22FJ95 406020BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader3.94 "-2"38NOK
LASCO 406030 Albue 3 Tommer Slip x Slip | AB6UXF 22FJ96 406030HvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader5.76 "-3"136NOK
LASCO 408007 Albue 3/4 tommer Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007HvitFNPT x FNPTAlbue, 90 grader2.02 "-3 / 4 "17NOK
LASCO 406007BC Albue 3/4 Tommer Slip x Slip | AB6UXH 22FK03 406007BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader2"-3 / 4 "7NOK
LASCO 406060 albue 6 tommers slip x Slip | AB6UXJ 22FK05 406060HvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader10.61 "-6"654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 406131 Albue 1 x 3/4 In Slip
21NOK / enhet