Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 22009 pakning 2-1/2 tommer styrenbutadiengummi | AG9TPW 22FP19

LASCO 22009 Pakning 2-1/2 tommer styrenbutadiengummi

På lager
Vare: AG9TPW Modell: 22009Kryssreferanse: 22FP19
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
FARGESvart
Inne i Dia.2.875 "
Lengde3.25 "
MaterialeStyren Butadiene Gummi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.3.25 "
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-40 grader til 140 grader F
Tykkelse3 / 16 "
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseTykkelseBreddePris
LASCO 22008 pakning 2 tommer styrenbutadiengummi | AG9TPT 22FP16 220082.375 "2 39 / 64 "2.625 "2"1 / 8 "53 / 64 "31NOK
LASCO 22010 pakning 3 tommer styrenbutadiengummi | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "119NOK
LASCO 22011 pakning 4 tommer styrenbutadiengummi | AG9TPV 22FP18 220114.5 "5.125 "5.125 "4"5 / 16 "1 5 / 16 "200NOK
LASCO 22005 pakning 1 tommer styrenbutadiengummi | AG9TPX 22FP20 220051-5 / 16 "1 35 / 64 "1-9 / 16 "1"1 / 8 "23 / 32 "17NOK
LASCO 22007 pakning 1-1/2 tommer styrenbutadiengummi | AG9TPY 22FP21 220071-29 / 32 "2 9 / 64 "2-9 / 64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 22009 Pakning 2-1/2 tommer styrenbutadiengummi
54NOK / enhet