Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE WP-1L Overlay Pivot Hinge 43/64 Inch H 0.062 In | AE2BAD 4WEA1

LAMP WP-1L overlegg dreiehengsel 43/64 tommer H 0.062 tommer

På lager
Vare: AE2BAD Modell: WP-1LKryssreferanse: 4WEA1
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverlegg dreiehengsel
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde43 / 64 "
Dørbladbredde1 37 / 64 "
FinishPlain
Rammebladlengde43 / 64 "
Ramme bladbredde1 37 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde43 / 64 "
Hull per blad3
Bladtykkelse0.062 "
Lastekapasitet3.9 pund / par
MaterialeRustfritt stål
Pin Dia.1 / 8 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
LAMPE WP-1R Overlay Pivot Hinge 43/64 Inch H 0.062 In | AE2BAE 4WEA2 WP-1R177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP WP-1L overlegg dreiehengsel 43/64 tommer H 0.062 tommer
177NOK / enhet