Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SMDH/BRN Magnetisk dørholder Brun Vegg/gulv | AC8WPB 3EHF7

LAMP SMDH/BRN Magnetisk Dørholder Brun Vegg/gulv

På lager
Vare: AC8WPB Modell: SMDH/BRNKryssreferanse: 3EHF7

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk dørholder
Base Dia.2.156 "
FARGEbrun
FinishPlast
maskinvareInkludert
Magnetisk styrke26.4 lb.
MaterialePlast
MonteringstypeVegg / gulv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8302416015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Holderbasehøyde (2-3 / 4 ")
    • Holderfotbredde (1-57 / 64 ")
    • Holderprojeksjon (13/16 ")
    • Strike basehøyde (1/4 ")
    • Strike Base Width (3 ")
    • Strike Projection (3 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SMDH/BRN Magnetisk Dørholder Brun Vegg/gulv
264NOK / enhet