Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE MC-37 / BLK-1 Grip Catch Push-to-open Spring 17.6 Lb. | AE3DGD 5CJA4

LAMP MC-37/BLK-1 Grab Catch Push-to-open Spring 17.6 Lb.

På lager
Vare: AE3DGD Modell: MC-37/BLK-1Kryssreferanse: 5CJA4
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip fangst
Fangstlengde2.25 "
Fang projeksjon35 / 64 "
Fang bredde1.5 "
Lukk Typevår
FARGESvart
maskinvareInkludert
MaterialePlast
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrykk for å åpne
Trekk Force17.6 lb.
Slå høyde25 / 32 "
Streikelengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddemaskinvareMaterialeSlå høydeStreikelengdePris
LAMPE MC-28 / BLK Grip Catch Push-to-open Spring 6.6 Lb. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "InkludertPlast31 / 64 "1.031 "88NOK
LAMPE ESN-195 / BLK Grip Catch Pull-to-open Spring 7.7 Lb. | AE3QAH 5NO1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Ikke InkludertPolyacetal--58NOK
LAMPE PR-4PK Grip Catch Pull-to-open Spring 2.6 Lb. | AE3QBC 5NO3 PR-4PK25 / 32 "23 / 64 "Ikke InkludertPlast-13 / 16 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP MC-37/BLK-1 Grab Catch Push-to-open Spring 17.6 Lb.
104NOK / enhet