Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE PR-4PK Grip Catch Pull-to-open Spring 2.6 Lb. | AE3QBC 5NO3

LAMP PR-4PK Grab Catch Trekk-til-åpne fjær 2.6 Lb.

På lager
Vare: AE3QBC Modell: PR-4PKKryssreferanse: 5ENW3
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip fangst
Fangstlengde25 / 32 "
Fang bredde23 / 64 "
Lukk Typevår
FARGESvart
maskinvareIkke Inkludert
MaterialePlast
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force2.6 lb.
Streikelengde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddemaskinvareMaterialeSlå høydeStreikelengdePris
LAMPE MC-28 / BLK Grip Catch Push-to-open Spring 6.6 Lb. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "InkludertPlast31 / 64 "1.031 "88NOK
LAMPE MC-37 / BLK-1 Grip Catch Push-to-open Spring 17.6 Lb. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "InkludertPlast25 / 32 "1.25 "104NOK
LAMPE ESN-195 / BLK Grip Catch Pull-to-open Spring 7.7 Lb. | AE3QAH 5NO1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Ikke InkludertPolyacetal--58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP PR-4PK Grab Catch Trekk-til-åpne fjær 2.6 Lb.
24NOK / enhet