Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HP-660 sveiset på haspe fast 316 rustfritt stål | AD2QEY 3TJN6

LAMP HP-660 Weld On Hasp Fixed 316 Rustfritt Stål

På lager
Vare: AD2QEY Modell: HP-660Kryssref: 3TJN6
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stiftespiss
FinishElektropolert
Hasp-stilSveiset på
Høyde51 / 64 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Sjakkel Dia.13 / 64 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeBreddePris
LAMPE HP-635 Sveis på haspe fast 316 rustfritt stål | AD2QET 3TJN1 HP-635Elektropolert51 / 64 "3.5 "316 rustfritt stål1.5 "307NOK
LAMPE HP-645 Sveis på haspe fast 316 rustfritt stål | AD2QEV 3TJN3 HP-645Elektropolert51 / 64 "4.5 "316 rustfritt stål1.5 "397NOK
LAMPE HP-AK50 Hasp Fixed 304 Rustfritt stål Polert | AD2QFB 3TJN9 HP-AK50polert5 / 8 "2 1 / 64 "304 rustfritt stål7 / 8 "382NOK
LAMPE HP-AK65 hasp fast 304 rustfritt stål polert | AD2QFC 3TJP1 HP-AK65polert51 / 64 "2.593304 rustfritt stål61 / 64 "414NOK
LAMPE HP-AK75 hasp fast 304 rustfritt stål polert | AD2QFD 3TJP2 HP-AK75polert1"2 63 / 64 "304 rustfritt stål1 3 / 64 "554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HP-660 Weld On Hasp Fixed 316 Rustfritt Stål
575NOK / enhet