Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LABELMASTER HC6 Brennbar væskeetikett 100mm x 100mm 500 | AH6GPQ 35ZJ48

LABELMASTER HC6 Brannfarlig væskeetikett 100 mm x 100 mm 500

På lager
Vare: AH6GPQ Modell: HC6Kryssreferanse: 35ZJ48
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
423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskeetikett
BakgrunnsfargeRød
HeaderIngen overskrift
Høyde3 15 / 16 "
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
Legend stilTekst og symbol
MaterialePapir
MetalldetekterbarNei
Antall etiketter500
FormDiamant
Bredde3 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBreddePris
LABELMASTER HMSL60 Brennbar flytende etikett 100mm x 100mm 500 | AH6GPE 35ZJ38 HMSL60polypropylen3 15 / 16 "1 508 NOK
LABELMASTER HML6C Brannfarlig væskeetikett 100x100mm PK100 | AH6GPF 35ZJ39 HML6CPapir3 15 / 16 "242NOK
LABELMASTER HML6 Brannfarlig væskeetikett 100mm x 100mm 500 | AH6GPG 35ZJ40 HML6Papir3 15 / 16 "448NOK
LABELMASTER SNT6 Brennbar væskeetikett 100mm x 120mm 500 | AH6GPJ 35ZJ42 SNT6Papir4.75 "842NOK
LABELMASTER ETSNT6 Brannfarlig væskeetikett 100mm x 150mm 500 | AH6GPL 35ZJ44 ETSNT6Papir5 29 / 32 "1 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABELMASTER HC6 Brannfarlig væskeetikett 100 mm x 100 mm 500
423NOK / enhet