LABCONCO 3946602 Filtered Enclosure 115V Steel | AF8GKB 26KJ68

LABCONCO 3946602 Filtrert kabinett 115V stål

Vare: AF8GKB Modell: 3946602Kryssref: 26KJ68
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

262 328 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrert kabinett
CFM350
SamsvarUL / CSA
Dybde72 "
FiltertypeHEPA
Høyde49 39 / 64 "
Innvendig høyde32 "
Innvendig lengde23 13 / 32 "
Innvendig bredde57 39 / 64 "
MaterialeStål
Antall påkrevde filtre2
Åpningsstørrelse12 "
Total høyde49 39 / 64 "
Total lengde72 "
Samlet bredde29 "
Område465 dBA / 80 fpm
Spenning115
Spenning (AC)115
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 263.25
Skipets høyde (cm)125.98
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8421398015

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCFMDybdeTotal lengdeSamlet breddeOmrådeBreddeHøydePris
LABCONCO 3950200 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "96 885 NOK
LABCONCO 3950201 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "109 828 NOK
LABCONCO 3950202 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "129 748 NOK
LABCONCO 3950300 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "105 291 NOK
LABCONCO 3950301 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "122 577 NOK
LABCONCO 3950302 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "144 086 NOK
LABCONCO 3950400 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "115 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 3946602 Filtrert kabinett 115V stål
262 328 NOK / enhet