LABCONCO 112016002 Laboratoriehette Glacier Hvit 120 tommers bredde | AH8XGE 39AV11

LABCONCO 112016002 Laboratoriehette Glacier Hvit 120 Tommer Bredde

Vare: AH8XGE Modell: 112016002Kryssref: 39AV11
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

385 373 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratoriehette
FARGEIsbre Hvit
Dybde37-11 / 16 "
Høyde95 "
Hz60
MonterGulv
Antall hastigheter0
Spenning115
Bredde120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 625.5
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)325.12
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeBreddePris
LABCONCO 112216002 Laboratoriehettegulv 192 Tommer Bredde 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Isbre Hvit37-11 / 16 "95 "192 "559 684 NOK
RFQ
LABCONCO 112226002 Laboratoriehettegulv 192 tommer Bredde 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "192 "574 552 NOK
RFQ
LABCONCO 112617002 Laboratoriehettegulv 72 Tommer Bredde 115V | AH8XEK 39AU69 112617002Isbre Hvit37-11 / 16 "95 "72 "281 976 NOK
RFQ
LABCONCO 112026002 Laboratoriehettegulv 120 Tommer Bredde 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "120 "400 290 NOK
RFQ
LABCONCO 112827002 Laboratoriehettegulv 96 tommers bredde | AH8XEX 39AU80 112827002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "96 "362 909 NOK
RFQ
LABCONCO 112036002 Laboratoriehettegulv 120 tommer Bredde 115V | AH8XEZ 39AU82 112036002Isbre Hvit55-11 / 16 "95 "120 "427 124 NOK
RFQ
LABCONCO 112627002 Laboratoriehettegulv 72 tommer Bredde 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Isbre Hvit43-11 / 16 "95 "72 "312 336 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 112016002 Laboratoriehette Glacier Hvit 120 Tommer Bredde
385 373 NOK / enhet