Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K954 Filter Membran Pore 0.7um Diameter 3.7 - Pakke med 100 | AA4FNZ

LAB SAFETY SUPPLY 12K954 filtermembran pore 0.7um Diameter 3.7 - pakke med 100

På lager
Vare: AA4FNZ Modell: 12K954
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
487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltermembran
Diameter3.7cm
KlasseF
MaterialeBinderfritt mikrofiber av glass
Porestørrelse0.7 mikron m
Temp. OmrådeOpptil 500 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7019905040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseMaterialeTemp. Områdepk. Antall.Pris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K877 Filtermembran Pore 1.0um 4.25cm - Pakke med 100 | AA4FKU 12K8774.25cmAEBinderfritt mikrofiber av glassOpptil 500 grader C100632NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K878 Filtermembran Pore 1.0um 4.7cm - Pakke med 100 | AA4FKV 12K8784.7cmAEBinderfritt mikrofiber av glassOpptil 500 grader C100632NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K879 Filtermembranpore 1.0um 5.5cm - Pakke med 100 | AA4FKW 12K8795.5cmAEBinderfritt mikrofiber av glassOpptil 500 grader C100657NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K880 Filtermembran Pore 1.0um 7.0cm - Pakke med 100 | AA4FKX 12K8807cmAEBinderfritt mikrofiber av glassOpptil 500 grader C100966NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K882 Filtermembranpore 1.0um 4.7cm - Pakke med 100 | AA4FKY 12K8824.7cmBBinderfritt mikrofiber av glassOpptil 500 grader C100760NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K883 Filtermembran Pore 1.2um Dia 11cm - Pakke med 100 | AA4FKZ 12K88311cmCBinderfritt mikrofiber av glassOpptil 500 grader C100836NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 12K884 Filtermembranpore 1.2um 12.5cm - Pakke med 100 | AA4FLA 12K88412.5cmCBinderfritt mikrofiber av glassOpptil 500 grader C1001 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K954 filtermembran pore 0.7um Diameter 3.7 - pakke med 100
487NOK /pakke