LAB SIKKERHETSFORSYNING 11L845 Løsningsflaske, polystyren, polyetylen, 1 L Labware Kapasitet til metrisk, 24 PK | CR8MFL

LAB SAFETY SUPPLY 11L845 løsningsflaske, polystyren, polyetylen, 1 L Labware kapasitet til metrisk, 24 PK

På lager
Vare: CR8MFL Modell: 11L845

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 521 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsningsflaske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2266
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 52KA55 flaske, 0.5 oz Labware kapasitet, Type III Soda Lime Glass, 24 Pack | CR8LYF 52KA55Flaske24745NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 52JZ54 flaske, 0.5 oz Labware kapasitet, Type III Soda Lime Glass, F217, 24 Pack | CR8LYG 52JZ54Flaske24598NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 52KA10 Flaske, 0.5 oz Labware kapasitet, Type III Soda Lime Glass, PTFE, 24 Pack | CR8LYH 52KA10Flaske24724NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 52JZ68 Flaske, 1 gallon Labware kapasitet, Type III Soda Lime Glass, Skum, 4 Pack | CR8LYJ 52JZ68Flaske41 377 NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 52JZ39 Flaske, 1 gallon Labware kapasitet, Type III Soda Lime Glass, Skum, 6 Pack | CR8LYK 52JZ39Flaske61 855 NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 52KA03 Flaske, 1 gallon Labware kapasitet, Type III Soda Lime Glass, PTFE, 4 Pack | CR8LYL 52KA03Flaske41 439 NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 52KA24 Flaske, 1 gallon Labware kapasitet, Type III Soda Lime Glass, PTFE, 4 Pack | CR8LYM 52KA24Flaske41 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 11L845 løsningsflaske, polystyren, polyetylen, 1 L Labware kapasitet til metrisk, 24 PK
3 521 NOK /pakke