L9 446056 Låsemutter, 3/8-24 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWV 452K10

L9 446056 Låsemutter, 3/8-24 gjengestørrelse, klasse 9

Vare: CG8XWV Modell: 446056Kryssref: 452K10
1 918 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Festemaskin FinishSink gul CR+3
FinishSink gul CR+3
KlasseGrade 9
Høyde25 / 64 "
Maks. Temp.385 grader C, 725 grader F
Mutter typeTopplås
standardANSI B1.1
StilTopplås
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde over leiligheter9 / 16 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseHøydeGjengetypeBredde over leiligheterPris
L9 446002 Låsemutter, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWD 452J94 4460021/4 "-201 / 4 "UNC (Grov)7 / 16 "1 148 NOK
RFQ
L9 446004 Låsemutter, 5/16-18 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWE 452J95 4460045/16 "-1821 / 64 "UNC (Grov)1 / 2 "1 027 NOK
RFQ
L9 446010 Låsemutter, 1/2-13 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWH 452J98 4460101/2 "-131 / 2 "UNC (Grov)3 / 4 "924NOK
RFQ
L9 446014 Låsemutter, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWK 452K01 4460145/8 "-1121 / 32 "UNC (Grov)15 / 16 "1 603 NOK
RFQ
L9 446016 Låsemutter, 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWL 452K02 4460163/4 "-103 / 4 "UNC (Grov)1 7 / 64 "1 870 NOK
RFQ
L9 446020 Låsemutter, 1-8 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWN 452K04 4460201-81 1 / 64 "UNC (Grov)1 15 / 32 "9 545 NOK
RFQ
L9 446022 Låsemutter, 1-1/8-7 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWP 452K05 4460221 1/8 "-71 11 / 64 "UNC (Grov)1 21 / 32 "12 600 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

L9 446056 Låsemutter, 3/8-24 gjengestørrelse, klasse 9
1 918 NOK / enhet