Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA WBMT151505RDPCCX Trigon Turning Insert | CR8HAB 61PJ56

KYOCERA WBMT151505RDPCCX Trigon dreieinnsats

På lager
Vare: CR8HAB Modell: WBMT151505RDPCCXKryssreferanse: 61PJ56

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0166
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA WNMG432ZSCA4515 Trigon dreieinnsats | CR8GXP 61PG63 WNMG432ZSCA4515220NOK
KYOCERA WNMG432TN620 Trigon dreieinnsats | CR8GXQ 61PH46 WNMG432TN620216NOK
KYOCERA WBGT1211RFPR930 Trigon dreieinnsats | CR8GXR 61PJ13 WBGT1211RFPR930527NOK
KYOCERA WNMG433SGPR015S Trigon dreieinnsats | CR8GXT 61PG85 WNMG433SGPR015S234NOK
KYOCERA WBMT1211RDPPR1725 Trigon dreieinnsats | CR8GXU 61PH94 WBMT1211RDPPR1725395NOK
KYOCERA WNMG332GPPV90 Trigon dreieinnsats | CR8GXV 61PJ03 WNMG332GPPV901 219 NOK
KYOCERA WBMT15151LDPPR930 Trigon dreieinnsats | CR8GXW 61PJ16 WBMT15151LDPPR930395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA WBMT151505RDPCCX Trigon dreieinnsats
369NOK / enhet