Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA VNBR052002KW10 Micro Bar | CR7MGT 61LZ01

KYOCERA VNBR052002KW10 Micro Bar

På lager
Vare: CR7MGT Modell: VNBR052002KW10Kryssreferanse: 61LZ01

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KYOCERA S10MSINR2 Indekserbar verktøyholder | CR7MCN 61LZ08 S10MSINR2Boring Bar1 882 NOK
KYOCERA SINR2420S16 Indekserbar verktøyholder | CR7MCP 61LZ07 SINR2420S16Boring Bar2 696 NOK
KYOCERA S12XSINR3 Indekserbar verktøyholder | CR7MCQ 61LZ09 S12XSINR3Boring Bar2 051 NOK
KYOCERA S10MSINR3 Indekserbar verktøyholder | CR7MCR 61LZ06 S10MSINR3Boring Bar1 751 NOK
KYOCERA VNBR0206003NBPR930 Micro Bar | CR7MCT 61LX90 VNBR0206003NBPR930Bar446NOK
KYOCERA VNBR041102KW10 Micro Bar | CR7MCU 61LY04 VNBR041102KW10Bar433NOK
KYOCERA VNBR0206003PR930 Micro Bar | CR7MCV 61LX89 VNBR0206003PR930Bar446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA VNBR052002KW10 Micro Bar
485NOK / enhet