Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA TKR3PR930 avskjærende innsats | CR7MKC 61NM47

KYOCERA TKR3PR930 avskjærende innsats

På lager
Vare: CR7MKC Modell: TKR3PR930Kryssreferanse: 61NM47

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvskåret innsats

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA TKN24CR9025 avskjærende innsats | CR7MJM 61NM16 TKN24CR9025373NOK
KYOCERA TKF12R200S16DRKW10 avskjærende innsats | CR7MJN 61NM45 TKF12R200S16DRKW10688NOK
KYOCERA TKN16PR930 avskjærende innsats | CR7MJP 61NM42 TKN16PR930414NOK
KYOCERA TKF12L070S16DRKW10 avskjærende innsats | CR7MJQ 61NM35 TKF12L070S16DRKW10688NOK
KYOCERA GDM3020N003PFPR1535 avskjærende innsats | CR7MJR 61NM57 GDM3020N003PFPR1535451NOK
KYOCERA TKL3KW10 avskjærende innsats | CR7MJT 61NM15 TKL3KW10330NOK
KYOCERA TKN4PR930 avskjærende innsats | CR7MJU 61NM41 TKN4PR930472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA TKR3PR930 avskjærende innsats
424NOK / enhet