Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA RDMT0803M0ERGMPR1510 Parallelogram Milling Insert, 8 mm Inscribed Circle, 3.18 mm Thick | CR7TPY 166WN5

KYOCERA RDMT0803M0ERGMPR1510 Parallelogram Milling Insert, 8 mm Inscribed Circle, 3.18 mm Thick

På lager
Vare: CR7TPY Modell: RDMT0803M0ERGMPR1510Kryssreferanse: 166WN5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA RDMT0803M0ERGMPR1510 Parallelogram Milling Insert, 8 mm Inscribed Circle, 3.18 mm Thick
99NOK / enhet