KURIYAMA K2W-0611X300 luftingsslange 3/8 tommer Id 300 fot svart | AD7GQC 4EGT4

KURIYAMA K2W-0611X300 lufteslange 3/8 tommers ID 300 fot svart

På lager
Vare: AD7GQC Modell: K2W-0611X300Kryssreferanse: 4EGT4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftingsrør
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde250ft.
MaterialeSpesiell svart vektet PVC
Maks. Press50 psi
Utenfor Dia.0.69 "
Temp. Område25 til 150 grader F
Veggtykkelse0.158 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.5725
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
KURIYAMA K2W-0815X200 Lufteslange 1/2 tomme Id 200 fot svart | AD7GQD 4EGT5 K2W-0815X2001 / 2 "200ft.0.96 "0.23 "8 297 NOK
KURIYAMA K2W-1017X100 lufteslange 5/8 tommers ID 100 fot svart | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100ft.1.065 "0.22 "4 977 NOK
KURIYAMA K2W-1220X100 Lufteslange 3/4 tomme Id 100 fot svart | AD7GQF 4EGT7 K2W-1220X1003 / 4 "100ft.1.275 "0.263 "7 423 NOK
KURIYAMA K2W-1627X100 Lufteslange 1 tomme Id 100 fot svart | AD7GQG 4EGT8 K2W-1627X1001"100ft.1.69 "0.345 "10 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K2W-0611X300 lufteslange 3/8 tommers ID 300 fot svart
7 026 NOK / enhet