Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme x 1-1/4 tomme 30 Psi | AG2LQE 31LD91

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 sikkerhetsventil 1 tomme x 1-1/4 tomme 30 psi

På lager
Vare: AG2LQE Modell: 6010FEM01-KM-30Kryssref: 31LD91
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
5 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SamsvarSeksjon VIII Luft / gass
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk30 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1.25 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.625 "
Total lengde1.75 "
trykk~~POS=TRUNC Range3 til 300 psi
SetematerialeMetal
FjærmaterialeASTM A-313 TY 631
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481400000

Produktdetaljer:

Kunkle 6010FEM01-KM-30 safety relief valve is used on a stationary gas compressor, steam boiler and generator, aftercooler and intercooler. It is ideal for pressure vessels containing steam and air or non-hazardous gas.

Egenskaper:

  • It has a bronze body with B21 alloy 485 discs for corrosion resistance and leakproof operations.
  • This Emerson safety relief valve features an MNPT inlet and an FNPT outlet for hassle-free installation.
  • It further features a metal seat and stainless steel spring for durability and efficient operations.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan sjekker jeg for lekkasjer i Kunkle 6010FEM01-KM-30 sikkerhetsventil?

A.

  • Regularly inspect the valve and surrounding area for leaks.
  • Look for unusual hissing sounds and feel for any moisture near the valve.
  • Perform water solution test on connections for bubbles indicating leaks.

Q. How can this safety relief valve be adjusted?

A.

  • The dual control rings contribute to easy adjustability for precise opening.
  • They reduce pre-open / simmering for controlled and efficient operation.
  • The dual control rings further offer exact blowdown control to enhance the valve's performance.

Q. What factors should I consider while choosing Kunkle 6010FEM01-KM-30 safety relief valve?

A.

  • Choose a valve for a specific application.
  • Select a valve with such construction that it is compatible with the fluid / gas to be handled.

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeSamsvarSkivematerialeSetematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål100 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål150 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål200 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi3 / 4 "1"5 129 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi3 / 4 "1"5 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 sikkerhetsventil 1 tomme x 1-1/4 tomme 30 psi
5 355 NOK / enhet