KUNKLE 0020-D04-MG Safety Relief Valve, 3/4 Inch Inlet Size, 316 Satinless Steel | CN2YNJ 11321799

KUNKLE 0020-D04-MG sikkerhetsventil, 3/4 tommers innløpsstørrelse, 316 satengfritt stål

Vare: CN2YNJ Modell: 0020-D04-MGKryss Ref: 11321799
9 960 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil

Produktvarianter

ProduktModellPris
KUNKLE 0020-H02-MG0115 Sikkerhetsavlastningsventil, 2-tommers innløpsstørrelse, 115 PSI, 316 rustfritt stål | CN2TYC 11332582 0020-H02-MG01158 366 NOK
RFQ
KUNKLE 0020-G01-MG0160 Sikkerhetsavlastningsventil, 1 1/2 tommers inntaksstørrelse, 160 PSI, 316 rustfritt stål | CN2UGC 11338661 0020-G01-MG01605 553 NOK
RFQ
KUNKLE 0020-G01-MG0120 Sikkerhetsavlastningsventil, 1 1/2 tommers inntaksstørrelse, 120 PSI, 316 rustfritt stål | CN2UGD 11338662 0020-G01-MG01205 553 NOK
RFQ
KUNKLE 0020-C01-MG0054 Sikkerhetsavlastningsventil, 1/2 tomme innløpsstørrelse, 54 PSI, 316 rustfritt stål | CN2UKY 11336357 0020-C01-MG00543 106 NOK
RFQ
KUNKLE 0020-C01-MG0074 Sikkerhetsavlastningsventil, 1/2 tomme innløpsstørrelse, 74 PSI, 316 rustfritt stål | CN2UKZ 11336358 0020-C01-MG00743 106 NOK
RFQ
KUNKLE 0020-J01-MG0055 Sikkerhetsavlastningsventil, 2 1/2 tommers innløpsstørrelse, 55 PSI, 316 rustfritt stål | CN2ULA 11336359 0020-J01-MG005513 278 NOK
RFQ
KUNKLE 0020-D01-MG0125 Sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers innløpsstørrelse, 125 PSI, 316 satengfritt stål | CN2UNA 11336835 0020-D01-MG01253 106 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0020-D04-MG sikkerhetsventil, 3/4 tommers innløpsstørrelse, 316 satengfritt stål
9 960 NOK / enhet