Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KSM 6900 2RS Kulelager, 22 mm OD, 2 gummipakninger | CR7LKJ 42LH74

KSM 6900 2RS Kulelager, 22 mm OD, 2 gummipakninger

På lager
Vare: CR7LKJ Modell: 6900 2RSKryssref: 42LH74

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KSM R20-2RS Kulelager, 1.25 tommer. Boring, 2 gummipakninger | CR7LJY 42LJ07 R20-2RSKulelager574NOK
KSM R22-2RS Kulelager, 1.375 tommers boring, 2 gummipakninger | CR7LJZ 42LJ09 R22-2RSKulelager918NOK
KSM 6900 ZZ Kulelager, 10 mm boring, 2 metallskjold | CR7LKA 42LH75 6900 ZZKulelager226NOK
KSM 6901ZZ Kulelager, 12 mm boring, 2 metallskjold | CR7LKB 42LH77 6901ZZKulelager260NOK
KSM 6801 2RS Kulelager, 12 mm boring, 2 gummipakninger | CR7LKC 42LH58 6801 2RSKulelager449NOK
KSM RLS 8-2RS Kulelager, 1inBore, 2.25in.OD, 0.625in.W | CR7LKD 42LJ30 RLS 8-2RSKulelager717NOK
KSM 1641-2RS Kulelager, 1in Bore, 2in. OD, 0.5625 tommer. W | CR7LKE 42LH21 1641-2RSKulelager364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KSM 6900 2RS Kulelager, 22 mm OD, 2 gummipakninger
374NOK / enhet