Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 103 Droppflaske for generell smøremiddel, 4 oz. | CE7NVW 35RT48

KRYTOX GPL 103 Droppflaske for generell smøremiddel, 4 oz.

På lager
Vare: CE7NVW Modell: GPL 103Kryssref: 35RT48
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
2 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 32 klasse
Containerstørrelse2 oz.
container typeDropperflaske
Maks. Driftstemperatur-76 grader F
Mfr. SerieGPL 103
Min. Driftstemperatur310 grader F
Viskositet @ 100C5 cSt
Viskositet @ 40C30 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 103 smøremiddel for smøring av soltakpakninger, lufteventiler og vindusviskermotorer
    • Har perfluorpolyeter (PFPE) base for å eliminere sjansene for reaksjon mot sterke kjemikalier, plast, elastomerer, metaller, reaktive gasser, fuktighet, syrer og damp
    • Polytetrafluoretylen (PTFE) fortykningsmiddel danner barriere mot baseolje ved friksjonskontaktpunkter, noe som sikrer langvarig smøring
    • -76 til 310 grader F driftstemperaturområde

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 103 Droppflaske for generell smøremiddel, 0.5 oz., -76 til 310 grader. F | CE7NVP 35RT41 GPL 1030.5 oz.Dropperflaske606NOK
KRYTOX GPL 103 Droppflaske for generell smøremiddel, 1 oz. | CE7NVT 35RT44 GPL 1031 Oz.Dropperflaske842NOK
KRYTOX GPL 103 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NVV 35RT47 GPL 1032 oz.Nåle neseflaske2 064 NOK
KRYTOX GPL 103 smørespann for generell bruk, 1 kg | CE7NVY 35RT52 GPL 1031kgspann15 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 103 Droppflaske for generell smøremiddel, 4 oz.
2 321 NOK / enhet