Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER OFS1-2-15 overfyllingsvarslingsmåler, 2 NPT, 15 dybder, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EVB

KRUEGER OFS1-2-15 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 15" dybde, rustfritt stål, polypropylenflottør

På lager
Vare: AJ8EVB Modell: OFS1-2-15

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

707NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfyllingsvarselmåler
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypePT Mann
Dybde15 "
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER OFS1-2-6 Alarmmåler for overfylling, 2" NPT, 6" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUR OFS1-2-62"6"707NOK
KRUEGER OFS1-2-7 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 7" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUT OFS1-2-72"7"707NOK
KRUEGER OFS1-2-8 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 8" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUU OFS1-2-82"8"707NOK
KRUEGER OFS1-2-9 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 9" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUV OFS1-2-92"9"707NOK
KRUEGER OFS1-2-10 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 10" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "707NOK
KRUEGER OFS1-2-11 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 11" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "707NOK
KRUEGER OFS1-2-12 Alarmmåler for overfylling, 2" NPT, 12" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER OFS1-2-15 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 15" dybde, rustfritt stål, polypropylenflottør
707NOK / enhet