Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER OF-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåler, 1.5 NPT, 40 dybde, galvanisert stål | AJ8EUQ

KRUEGER OF-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåler, 1.5" NPT, 40" dybde, galvanisert stål

På lager
Vare: AJ8EUQ Modell: OF-1.5-40

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfyllingsvarselmåler
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT Mann
Dybde40 "
MaterialeGalvanisert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krueger OF-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåler er en visuell indikator på høyt nivå beregnet på å varsle når tanken er nesten full.

Egenskaper:

  • Krueger OF-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåler har en enkel pop-up mekanisk design for å oppmuntre til enkle installasjoner, optimal holdbarhet og rimelige utgifter på forhånd.
  • Den har bøssing i rustfritt stål, stenger og flottører og en låsemutter av aluminium for langvarig bruk og holdbarhet.
  • Denne enheten begynner å registrere væskefyllingen når den når 40 tommer fra toppen av tanken.
  • Den leveres med en lekkasjedeteksjonsmåler og en overfyllingsvarslingsmåler for brukerens bekvemmelighet.
  • Denne modellen har en 1.5 tommers NPT hannkoblingsstørrelse som kan lese ut mål for standard tanker.

Kompatibelt tilbehør:

  • Krueger trommealarmer: Disse Dalarm (direkte montering) og Ralarm (fjernmontert) enhetene gir visuell og hørbar indikasjon av tanknivåer. De har en magnetisk bryter som utløser en 110-dB alarm og drives av et 9-volts litiumbatteri. Disse modellene kan enkelt tilbakestilles selv i alarmmodus.
  • Krueger LED At-A-Glance-tilbehør: De gir mulighet for fjernlesing til den mekaniske måleren.
  • Krueger Guard Gauge: Dette dekselet beskytter de synlige plastkomponentene på toppen av måleren.
  • Krueger Glass Calibration: Den tilbyr forsvar mot varme, gasser, forringelse og hjelper også med å bestå branninspeksjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer man en måler for overfylling av tank?

A.

  • Ingenting skal demonteres.
  • Slipp måleren gjennom tankbeslaget akkurat som det er.
  • Stram til aluminiumsbøssingen ved å tre den inn.
  • Unngå å krysse trådene.
  • Måleren er klar til å fungere.

Q. Hvordan fungerer en tankvarslingsindikator?

A. Indikatorer for oljetrommelmåler bruker sensorsonder for å vise vannmengden i en lagringsfat. Disse sondene videresender data tilbake til kontrollpanelet for å sette i gang et varsel eller en indikasjon.

Q. Hvor dypt kan denne overfyllingsvarslingsmåleren gå i væsken?

A. 40 tommer dyp.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER OF-2-6 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 6" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQQ AV-2-62"6"507NOK
KRUEGER OF-2-7 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 7" Dybde, galvanisert stål | AJ8EQR AV-2-72"7"507NOK
KRUEGER OF-2-8 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 8" Dybde, galvanisert stål | AJ8EQT AV-2-82"8"507NOK
KRUEGER OF-2-9 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 9" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQU AV-2-92"9"507NOK
KRUEGER OF-2-10 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 10" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQV AV-2-102"10 "507NOK
KRUEGER OF-2-11 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 11" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQW AV-2-112"11 "507NOK
KRUEGER OF-2-12 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 12" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQX AV-2-122"12 "507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER OF-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåler, 1.5" NPT, 40" dybde, galvanisert stål
588NOK / enhet