Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER O-2-8 Overfyllingsmåler 2 tommer Npt 8 tommer fra toppen | AE3FDA 5CYV0

KRUEGER O-2-8 Overfyllingsmåler 2 tommer Npt 8 tommer fra toppen

På lager
Vare: AE3FDA Modell: O-2-8Kryssreferanse: 5CYV0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfyllingsvarselmåler
MonteringsmuttermaterialeHDPE Plast
Foring materialeAluminum
KalibreringsenhetsmaterialeIndre og ytre plast
Tilkoblingsstørrelse2 "PT
Flytende materialepolypropylen
PakningsmaterialeDuro Nitril
StangmaterialeAluminum
typenTank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Begynner å registrere 8" fra toppen av tanken

Produktvarianter

ProduktModellPris
KRUEGER O-2-6 Overfyllingsmåler 2 tommer Npt 6 tommer fra toppen | AE3FCZ 5CYU9 O-2-6827NOK
KRUEGER O-2-12 Overfyllingsmåler 2 tommer Npt 12 tommer fra toppen | AE3FDB 5CYV1 O-2-12827NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER O-2-8 Overfyllingsmåler 2 tommer Npt 8 tommer fra toppen
827NOK / enhet