Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. RO5211-1/4X3/8 Flat Slicker Jointer 1/4 x 3/8 x 10 tommers stål | AD4RWJ 43Y551

KRAFT TOOL CO. RO5211-1/4X3/8 Flat Slicker Jointer 1/4 x 3/8 x 10 tommers stål

På lager
Vare: AD4RWJ Model: RO5211-1/4X3/8Kryssref: 43Y551
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat Slicker Jointer
HandleStål
Lengde10 "
MaterialeSmidd stål
Bredde1/4 og 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
KRAFT TOOL CO. RO5211-3/8X1/2 Flat Slicker Jointer 3/8 x 1/2 x 10 Tommer Stål | AD4RWK 43Y552 RO5211-3/8X1/23/8 og 1/2 "208NOK
KRAFT TOOL CO. RO5211-5/8X3/4 Flat Slicker Jointer 5/8 x 3/4 x 10 Tommer Stål | AD4RWL 43Y553 RO5211-5/8X3/45/8 og 3/4 "208NOK
KRAFT TOOL CO. RO5211-3/4X7/8 Flat Slicker Jointer 3/4 x 7/8 x 10 Tommer Stål | AD4RWM 43Y554 RO5211-3/4X7/83/4 og 7/8 "208NOK
KRAFT TOOL CO. RO5211-7/8X1 Flat Slicker Jointer 7/8 x 1 x 10 Tommer Stål | AD4RWN 43Y555 RO5211-7 / 8X17/8 og 1 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5211-1/4X3/8 Flat Slicker Jointer 1/4 x 3/8 x 10 tommers stål
208NOK / enhet