Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. CF562 Fortau Kantskjærer Blå Stål/tre 5/8 Radius | AD4RVC 43Y522

KRAFT TOOL CO. CF562 Fortau Kantskjærer Blå Stål/tre 5/8 Radius

På lager
Vare: AD4RVC Modell: CF562Kryssref: 43Y522
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetong fortau kant
Bladlengde4"
BladmaterialeBlue Steel
Bladbredde6"
HandleWood
Håndtak Dia.1-5 / 16 "
Handle Lengde4.437 "
Lengde6"
Leppe5 / 8 "
MaterialeBlue Steel
Radius5 / 8 "
typenHåndholdt
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Lett, fleksibel, herdet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF562 Fortau Kantskjærer Blå Stål/tre 5/8 Radius
176NOK / enhet