Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. CF314 Betongrille Bronse/tre 1/4 Radius | AD4RTT 43Y486

KRAFT TOOL CO. CF314 Betongspor Bronse / tre 1/4 Radius

På lager
Vare: AD4RTT Modell: CF314Kryssref: 43Y486
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
838NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetong Groover
Bladlengde6"
BladmaterialeBronse
Bladbredde4.5 "
Groove Dybde1"
Rillebredde1 / 2 "
HandleWood
Håndtak Dia.1-5 / 16 "
Handle Lengde4.437 "
Lengde6"
MaterialeBronse
Radius1 / 4 "
typenDyp bit
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Støping i ett stykke, håndpolert

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeHandleHandle LengdeRadiustypenPris
KRAFT TOOL CO. CF304 Betongrille Bronse/tre 3/8 Radius | AD4RTN 43Y482 CF3047 / 8 "Wood4.437 "3 / 8 "Stor bit791NOK
KRAFT TOOL CO. CF304PF Betong Groover Bronse 3/8 tommers radius | AD4RTP 43Y483 CF304PF7 / 8 "ProForm (R)4.5 "3 / 8 "Stor bit817NOK
KRAFT TOOL CO. CF305 Betongrille Bronse/tre 1/4 Radius | AD4RTQ 43Y484 CF3053 / 8 "Wood4.437 "1 / 4 "Smal bit767NOK
KRAFT TOOL CO. CF305PF Betong Groover Bronse 1/4 tommers radius | AD4RTR 43Y485 CF305PF3 / 8 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Smal bit812NOK
KRAFT TOOL CO. CF314PF Betong Groover Bronse 1/4 tomme radius | AD4RTU 43Y487 CF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Dyp bit852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF314 Betongspor Bronse / tre 1/4 Radius
838NOK / enhet