KONTROL KUBE 6555-K Topsider System 48 Tommer Bredde x 66 Tommer Lengde x 120 Tommer Høyde | AF8HCC 26KP29

KONTROL KUBE 6555-K Topsider System 48 tommers bredde x 66 tommers lengde x 120 tommers høyde

På lager
Vare: AF8HCC Modell: 6555-KKryssreferanse: 26KP29

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTil Psider System
Kollapset høyde6"
Sammenslått lengde60 "
Sammenslått bredde29 "
Dørhøyde90 "
Dørbredde40 "
KonvoluttmaterialeNylonforsterket vinyl
Utvidet bredde30 "
Gulv60 "x 29"
RammematerialeStrukturelt aluminium
Høyde120 "
Lengde66 "
Antall dører3
Antall Windows2
HjulmaterialePlast
Bredde48 "
Vinduhøyde41 "
VindusmaterialeKlar plast
Vindusbredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.49
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7610900080

Produktdetaljer:

    • Flens (80 "x 40")
    • Vakuum Port Dia. (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
KONTROL KUBE 6552-K Topsider System 48 Tommer Bredde x 66 Tommer Lengde x 120 Tommer Høyde | AF8HCF 26KP32 6552-K81 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KONTROL KUBE 6555-K Topsider System 48 tommers bredde x 66 tommers lengde x 120 tommers høyde
117 452 NOK / enhet