KOHLER K-25044-SS-0 Langstrakt, Gulv, Flushometer Enkeltspyling, Toalettskål | CF2JCN 56EE35

KOHLER K-25044-SS-0 Langstrakt, Gulv, Flushometer Enkeltspyling, Toalettskål

På lager
Vare: CF2JCN Modell: K-25044-SS-0Kryssreferanse: 56EE35

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDoskål
FARGEHvit
SpylingsmetodeFlushometer Single Flush
Gallons per spyling1.28 eller 1.6
Generell dybde26 3 / 4 "
Total lengde26 3 / 4 "
Samlet bredde16 13 / 16 "
Rough-In4 1 / 2 "
SetematerialePlast
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Vannoverflate10 "x 7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.78
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGallons per spylingGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeRough-InPris
KOHLER K-96057-SS-0 Langstrakt, gulv, Flushometer enkeltspyling, toalettskål | CF2JCG 56EE29 K-96057-SS-01.1 til 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "2 463 NOK
KOHLER K-96057-SSL-0 Langstrakt, Gulv, Flushometer Enkeltspyling, Toalettskål | CF2JCH 56EE30 K-96057-SSL-01.1 til 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "2 869 NOK
KOHLER K-96053-SS-0 Langstrakt, Gulv, Flushometer Enkeltspyling, Toalettskål | CF2JCJ 56EE31 K-96053-SS-01.1 til 1.626-3 / 8 "26-3 / 8 "14-7 / 8 "12 "2 108 NOK
KOHLER K-96053-SSL-0 Langstrakt, Gulv, Flushometer Enkeltspyling, Toalettskål | CF2JCK 56EE32 K-96053-SSL-01.1 til 1.626 3 / 8 "26 3 / 8 "14 7 / 8 "12 "2 644 NOK
KOHLER K-25042-SS-0 Langstrakt, Gulv, Flushometer Enkeltspyling, Toalettskål | CF2JCL 56EE33 K-25042-SS-01.28 eller 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 tommer eller 7 1/4 tommer til 9 1/4 tommer for ADA9 464 NOK
KOHLER K-25042-SSL-0 Langstrakt, gulv, skyllemåler enkeltspyling, toalettskål | CF2JCM 56EE34 K-25042-SSL-01.28 eller 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 tommer eller 7 1/4 tommer til 9 1/4 tommer for ADA9 325 NOK
KOHLER K-25044-SSL-0 Langstrakt, gulv, skyllemåler enkeltspyling, toalettskål | CF2JCP 56EE36 K-25044-SSL-01.28 eller 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 5 / 16 "4 1 / 2 "9 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER K-25044-SS-0 Langstrakt, Gulv, Flushometer Enkeltspyling, Toalettskål
9 081 NOK / enhet