KOHLER K-2054-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 18 tommer x 13 tommer | CE9CBF 56FD18

KOHLER K-2054-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 18 tommer x 13 tommer

På lager
Vare: CE9CBF Modell: K-2054-0Kryssreferanse: 56FD18

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
Tilbake SplashNei
Body MaterialGlasslegemet
Skåledybde4 7 / 8 "
Skålformrektangulær
Skålstørrelse18 "x 13"
FARGEHvit
Avløpsåpning1 3 / 4 "
Kranhull Dia.1-3 / 8 "
Kranmonteringssentre4"
MonteringstypeWall
Antall hull3
Antall stasjoner1
Total høyde7-1 / 2 "
Total lengde20 "
Samlet bredde18 "
SidesprutNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålformSkålstørrelseKranmonteringssentreAntall hullTotal høydeTotal lengdePris
KOHLER K-2053-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 18 tommer x 13 tommer | CE9CBG 56FD19 K-2053 018 "4 7 / 8 "rektangulær18 "x 13"8"37-1 / 2 "20 "3 337 NOK
KOHLER K-2006-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 16 tommer x 10 tommer | CE9CBH 56FD16 K-2006 018-1 / 8 "3"rektangulær16 "x 10"8"312-1 / 4 "21-1 / 4 "1 331 NOK
KOHLER K-12638-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 14 tommer x 13 tommer | CE9CBJ 56FD20 K-12638 027 "3"rektangulær14 "x 13"Bare senterhull17-1 / 8 "20 "5 717 NOK
KOHLER K-12636-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 14 tommer x 13 tommer | CE9CBK 56FD21 K-12636 027 "3"rektangulær14 "x 13"4"37-1 / 8 "20 "5 726 NOK
KOHLER K-2031-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 10 tommer x 15 tommer | CE9CBL 56FD17 K-2031 012-1 / 2 "3"rektangulær10 "x 15"8"112-7 / 8 "20-3 / 4 "1 331 NOK
KOHLER K-1997-SS4-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran | CE9CBM 56FD22 K-1997-SS4-019-3 / 4 "3"Oval14 "x 12-5 / 16"4"36-9 / 16 "21-15 / 16 "3 056 NOK
KOHLER K-1997-SS1R-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran | CE9CBN 56FD23 K-1997-SS1R-019-3 / 4 "3"Oval14-3/8" x 12-5/16"4"26-9 / 16 "21-15 / 16 "2 915 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER K-2054-0 Glassglass Kina, vegg, baderomsvask, uten kran, bollestørrelse 18 tommer x 13 tommer
3 460 NOK / enhet