Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 9O 21-180 SBA diagonalkuttere 7 tommers lengde rød | AH8GWG 38TG20

KNIPEX 9O 21-180 SBA Diagonalkuttere 7 Tommers Lengde Rød

På lager
Vare: AH8GWG Modell: 9O 21-180 SBAKryssreferanse: 38TG20
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere med høy ytelse
KuttBeval
Skjærekapasitet / materialeKobber, aluminium, hardtråd, pianotråd og ACSR
Håndtere fargeRød
HåndtakstypeDyppet pistolgrep
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde61 / 64 "
Kjevebredde1"
MaterialeChrome Vanadium Steel
Nese TypeOval
Total lengde7"
VårreturNei
Tether i standIkke tether i stand
Verktøylengde7"
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Wire Stripper: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 9O 21-180 SBA Diagonalkuttere 7 Tommers Lengde Rød
597NOK / enhet