Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 85 51 250 A SBA Hose Clamp Plier, Chrome Vanadium Steel Construction | AH8GWE 38TG18

KNIPEX 85 51 250 A SBA Slangeklemmetang, Krom Vanadium Stålkonstruksjon

På lager
Vare: AH8GWE Modell: 85 51 250 A SBAKryssreferanse: 38TG18
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
1 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeklemme Tang
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde2.5 "
Kjevebredde1.25 "
MaterialeKrom Vanadium elektrisk stål
Maks. Kjeveåpning3.156 "
Nese TypeSmal
Total lengde12 39 / 64 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3629
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Fjærslangeklemmetang egnet for montering av fjærtrådslanger og fjærbåndklemmer i industrimaskiner og vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner
    • Slank hodedesign og roterende grep og kjeveinnsatser gir sikkert grep og problemfri drift på vanskelig tilgjengelige steder
    • Enhånds utløsermekanisme gir brukervennlighet og brukerkomfort og isolerte håndtak som beskytter mot elektriske farer
    • Oljeherdet krom vanadium elektrisk stålkonstruksjon for styrke og langvarig drift

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 85 51 250 A SBA Slangeklemmetang, Krom Vanadium Stålkonstruksjon
1 740 NOK / enhet