Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 67 05 140 endeskjæretang 5-1/2 tommers lengde rød | AH8GYU 38TG85

KNIPEX 67 05 140 Endeklippetang 5-1/2 Tommers Lengde Rød

På lager
Vare: AH8GYU Modell: 67 05 140Kryssreferanse: 38TG85
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
1 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttang
Skjærekapasitet / materiale3/32 "myk, spikertrådstift
Håndtere fargeRød
HåndtakstypePlastbelagt
Kjeve Lengde3 / 32 "
Kjevebredde1 57 / 64 "
MaterialeSvart atramentisert stål
Maks. Kjeveåpning27 / 32 "
Total lengde5.5 "
VårreturNei
Tips Bredde1 35 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1905
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTips BreddePris
KNIPEX 50 00 210 endeskjæretang 8-17/64 tommers lengde | AH8GYJ 38TG71 +50 00 210 XNUMX5/64 "myk, spikertrådstiftRød1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "498NOK
KNIPEX 50 01 160 endeskjæretang 6-1/4 tommers lengde rød | AH8GYK 38TG75 +50 01 160 XNUMX5/64 "myk, spikertrådstiftRød3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "462NOK
KNIPEX 50 01 180 endeskjæretang 7-1/4 tommers lengde rød | AH8GYL 38TG76 +50 01 180 XNUMX5/64 "myk, spikertrådstiftRød3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "467NOK
KNIPEX 50 01 210 endeskjæretang 8-1/4 tommers lengde | AH8GYM 38TG77 +50 01 210 XNUMX3/32 "myk, spikertrådstiftRød1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "529NOK
KNIPEX 50 01 225 End Cutting Tenger 9 Tommer Lengde Rød | AH8GYN 38TG78 +50 01 225 XNUMX3/32 "myk, spikertrådstiftRød1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "9"1 3 / 64 "613NOK
KNIPEX 50 01 250 endeskjæretang 10 tommers lengde rød | AH8GYP 38TG79 +50 01 250 XNUMX3/32 "myk, spikertrådstiftRød1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "687NOK
KNIPEX 51 01 210 endeskjæretang 8-1/4 tommers lengde rød | AH8GYR 38TG81 +51 01 210 XNUMX3/32 "myk, spikertrådstiftRød1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 67 05 140 Endeklippetang 5-1/2 Tommers Lengde Rød
1 123 NOK / enhet