Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 26 18 200 SBA Nåletang 8 3 Kjeve | AB9MLA 2DZD1

KNIPEX 26 18 200 SBA Nåletang 8 3 Kjeve

På lager
Vare: AB9MLA Modell: 26 18 200 SBAKryssreferanse: 2DZD1
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert tang med lang nese
Skjærekapasitet / materiale5/64 "Hard, 1/8" Medium Hard Wire
Håndtere fargeRød med gule striper
HåndtakstypeIsolert
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3"
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde11 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Kjeveåpning1"
IkkeparkeringNei
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 26 18 200 SBA Nåletang 8 3 Kjeve
720NOK / enhet