Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 20 01 160 Flat Nose Plier, 2 Inch Max Jaw Opening, 6 1/4 Inch Overall Length, 1 1/4 Inch Jaw Length | CR7JVE 38UT32

KNIPEX 20 01 160 Flat nesetang, 2 tommers maks kjeveåpning, 6 1/4 tommers totallengde, 1 1/4 tommers kjevelengde

På lager
Vare: CR7JVE Modell: 20 01 160Kryssreferanse: 38UT32
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat nesetang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHåndtere fargeHåndtakstypeVårreturTips BreddeSpenningsverdierSakKjeve LengdePris
KNIPEX 34 12 130 Elektronisk gripetang 5-1 / 4 In | AA2KTT 10N879 +34 12 130 XNUMX5.25 "Blå og gråergonomiskJa1 / 8 "Ikke rangertPresisjonstenger3 / 4 "1 088 NOK
KNIPEX 34 12 130 ESD Elektronisk gripetang 5-1 / 4 In | AA2KTU 10N880 34 12 130 ESD5.25 "Svart Og GråttergonomiskJa1 / 8 "Ikke rangertESD presisjonstang3 / 4 "1 067 NOK
KNIPEX 98 62 01 Isolertang 7-3 / 32 tommer 1-5 / 16 tommers kjeve | AF7LJC 21XK05 +98 62 01 XNUMX7 3 / 32 "Rød / GulPlastNei1 / 4 "1000VIsolert tang1 5 / 16 "534NOK
KNIPEX 35 11 115 flattang, 1/2 tomme Maks kjeveåpning, 4 1/2 tomme totallengde, 7/8 tomme kjevelengde | CR7JUZ 38UT04 +35 11 115 XNUMX------Flat nesetang-737NOK
KNIPEX 35 52 145 Flat nesetang, 1/2 tomme Maks kjeveåpning, 5 3/4 tomme totallengde | CR7JVA 38UT03 +35 52 145 XNUMX------Flat nesetang-972NOK
KNIPEX 23 01 140 Flat nesetang, 5 1/2 tomme totallengde, 1 3/8 tomme kjevelengde, 1/8 tomme spissbredde | CR7JVB 50JU11 +23 01 140 XNUMX------Flat nesetang-657NOK
KNIPEX 37 31 125 flattang, 5 tommers totallengde, 1 1/8 tommers kjevelengde, 5/64 tommers spissbredde, glatt | CR7JVC 50JU31 +37 31 125 XNUMX------Flat nesetang-492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 20 01 160 Flat nesetang, 2 tommers maks kjeveåpning, 6 1/4 tommers totallengde, 1 1/4 tommers kjevelengde
390NOK / enhet