Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 34 12 130 Elektronisk gripetang 5-1 / 4 In | AA2KTT 10N879

KNIPEX 34 12 130 Elektronisk gripetang 5-1/4 In

På lager
Vare: AA2KTT Modell: 34 12 130Kryssref: 10N879

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
992NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonstenger
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå og grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeSmidd kulelagerstål av høy kvalitet
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeFlat, bred
Total lengde5.25 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)13.49
Skipets bredde (cm)7.01
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHåndtere fargeHåndtakstypeVårreturTips BreddeSpenningsverdierSakKjeve LengdePris
KNIPEX 34 12 130 ESD Elektronisk gripetang 5-1 / 4 In | AA2KTU 10N880 34 12 130 ESD5.25 "Svart Og GråttergonomiskJa1 / 8 "Ikke rangertESD presisjonstang3 / 4 "1 043 NOK
KNIPEX 98 62 01 Isolertang 7-3 / 32 tommer 1-5 / 16 tommers kjeve | AF7LJC 21XK05 +98 62 01 XNUMX7 3 / 32 "Rød / GulPlastNei1 / 4 "1000VIsolert tang1 5 / 16 "553NOK
KNIPEX 35 11 115 flattang, 1/2 tomme Maks kjeveåpning, 4 1/2 tomme totallengde, 7/8 tomme kjevelengde | CR7JUZ 38UT04 +35 11 115 XNUMX------Flat nesetang-737NOK
KNIPEX 35 52 145 Flat nesetang, 1/2 tomme Maks kjeveåpning, 5 3/4 tomme totallengde | CR7JVA 38UT03 +35 52 145 XNUMX------Flat nesetang-945NOK
KNIPEX 23 01 140 Flat nesetang, 5 1/2 tomme totallengde, 1 3/8 tomme kjevelengde, 1/8 tomme spissbredde | CR7JVB 50JU11 +23 01 140 XNUMX------Flat nesetang-607NOK
KNIPEX 37 31 125 flattang, 5 tommers totallengde, 1 1/8 tommers kjevelengde, 5/64 tommers spissbredde, glatt | CR7JVC 50JU31 +37 31 125 XNUMX------Flat nesetang-497NOK
KNIPEX 35 12 115 ESD flattang, ESD-sikker, 1/2 tomme Maks kjeveåpning, 4 1/2 tomme totallengde | CR7JVD 38UT05 35 12 115 ESD------Flat nesetang-859NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 34 12 130 Elektronisk gripetang 5-1/4 In
992NOK / enhet