Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC MCP-36318000 Roterende pneumatisk aktuator, 0 til 20, 3 til 8 Psi, 30 Psi Maks. Lufttrykk, fast | CR7FHP 4DEA9

KMC CONTROLS MCP-36318000 Roterende pneumatisk aktuator, 0 til 20, 3 til 8 Psi, 30 Psi Maks. Lufttrykk, fast

På lager
Item: CR7FHP Modell: MCP-36318000Kryssreferanse: 4DEA9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KMC MCP-80318101 Lineær pneumatisk aktuator, 0 til 20, 3 til 8 PSI, 1 11/16 tommers slag, pivot | CR7FHL 4DED3 MCP-80318101Lineær pneumatisk aktuator1 174 NOK
KMC MCP-80313101 Lineær pneumatisk aktuator, 0 til 20, 5 til 10 PSI, 1 11/16 tommers slag, pivot | CR7FHM 4DED1 MCP-80313101Lineær pneumatisk aktuator1 192 NOK
KMC MCP-80315101 Lineær pneumatisk aktuator, 0 til 20, 8 til 13 PSI, 1 11/16 tommers slag, pivot | CR7FHN 4DED2 MCP-80315101Lineær pneumatisk aktuator1 183 NOK
KMC MCP-36313000 Roterende pneumatisk aktuator, 0 til 20, 5 til 10 Psi, 30 Psi Maks. Lufttrykk, fast | CR7FHQ 4DEA7 MCP-36313000Pneumatisk aktuator1 291 NOK
KMC MCP-36315000 Roterende pneumatisk aktuator, 0 til 20, 8 til 13 Psi, 30 Psi Maks. Lufttrykk, fast | CR7FHR 4DEA8 MCP-36315000Pneumatisk aktuator1 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS MCP-36318000 Roterende pneumatisk aktuator, 0 til 20, 3 til 8 Psi, 30 Psi Maks. Lufttrykk, fast
1 224 NOK / enhet