Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CWV0907Z1 Cushioned Clamp, 1/2 Inch Dia., 50Pk | AF2VQW 6YDP9

KMC CONTROLS CWV0907Z1 polstret klemme, 1/2 tommers diameter, 50pk

På lager
Vare: AF2VQW Modell: CWV0907Z1Kryssreferanse: 6YDP9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1 / 2 "
BelegningsmaterialeVinyl Plastisol
FARGESvart
PutetypeVinyl
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 64 "
Temp. Område-30 F til +180 F
Tykkelse1 / 32 "
typenLett plikt med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CWV0907Z1 polstret klemme, 1/2 tommers diameter, 50pk
242NOK /pakke