Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CONTROLS BAC-4228CW0001 Controller Bacnet Fan Coil Units | AF9EGG 29VK49

KMC CONTROLS BAC-4228CW0001 Kontroller Bacnet Fan Coil-enheter

På lager
Vare: AF9EGG Modell: BAC-4228CW0001Kryssreferanse: 29VK49
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
11 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcontroller
TilkoblingSkrueterminaler
Dimensjoner1 "x 1-3 / 64"
ViseLCD
InngangerTermistorer Type II eller III
UtgangerAnalog / binær
typenBACnet
Spenning24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2056
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.65
HS kode9017900136

Produktvarianter

ProduktModellPris
KMC CONTROLS BAC-4001CW0001 Controller Bacnet Fan Coil Units | AF9EEN 29VK18 BAC-4001CW00016 443 NOK
KMC CONTROLS BAC-4001CW0002 Kontroller Bacnet Takenheter Delt | AF9EEP 29VK19 BAC-4001CW00026 213 NOK
KMC CONTROLS BAC-4001CW0003 Controller Bacnet varmepumpeenheter | AF9EEQ 29VK20 BAC-4001CW00036 213 NOK
KMC CONTROLS BAC-4002CW0001 Controller Bacnet Fan Coil Units | AF9EER 29VK21 BAC-4002CW00016 213 NOK
KMC CONTROLS BAC-4003CW0002 Kontroller Bacnet Takenheter Delt | AF9EET 29VK22 BAC-4003CW00026 837 NOK
KMC CONTROLS BAC-4003CW0003 Controller Bacnet varmepumpeenheter | AF9EEU 29VK23 BAC-4003CW00036 837 NOK
KMC CONTROLS BAC-4007CW0001 Controller Bacnet Fan Coil Units | AF9EEV 29VK24 BAC-4007CW00016 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS BAC-4228CW0001 Kontroller Bacnet Fan Coil-enheter
11 125 NOK / enhet