Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC KONTROLLER BAC-4021CW0001 Kontroller BACnet Fan Coil Units | AH2MJR 29VK26

KMC CONTROLS BAC-4021CW0001 Kontroller BACnet Fan Coil-enheter

På lager
Vare: AH2MJR Modell: BAC-4021CW0001Kryssreferanse: 29VK26
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
8 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcontroller
Byråets samsvarUL 916 energistyringsutstyr, FCC klasse A, del 15, underdel B, kanadisk ICES-003 klasse B, BACnet Testing Laboratory, SASO PCP-registrering KSA R-103268
TilkoblingSkrueterminaler
Dimensjoner1 "x 1-3 / 64"
ViseLCD
InngangerTermistorer Type II eller III
UtgangerAnalog / binær
typenBACnet
Spenning24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2056
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.65
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS BAC-4021CW0001 Kontroller BACnet Fan Coil-enheter
8 352 NOK / enhet