KLINGER stempelventiler KVMN-0900-V111-NPT-0075-M2 stempelventil, karbonstål, NPT, 3/4 tommers rørstørrelse, 0-900 psi Avhengig av temperatur | CR7FDR 45CE10

KLINGER PISTON VALVES KVMN-0900-V111-NPT-0075-M2 stempelventil, karbonstål, NPT, 3/4 tommers rørstørrelse, 0-900 psi Avhengig av temperatur

På lager
Vare: CR7FDR Modell: KVMN-0900-V111-NPT-0075-M2Kryssref.: 45CE10

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVMN-0900-V111-NPT-0075-M2 stempelventil, karbonstål, NPT, 3/4 tommers rørstørrelse, 0-900 psi Avhengig av temperatur
8 196 NOK / enhet