Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS NCVT2PKIT Spenningstester Med stikkontakt, dobbel rekkevidde, ikke -kontakt | CF3QLG 69327-4

KLEIN TOOLS NCVT2PKIT Spenningstester med beholdertester, dobbel rekkevidde, uten kontakt

På lager
Vare: CF3QLG Modell: NCVT2PKITKryssref: 69327-4
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspenning Tester
Batteri2 x AAA
batteri~~POS=TRUNC142 Timer
Frekvens50 til 500 Hz
Materialepolykarbonat
Total høyde1.1 "
Total lengde5.8 "
Samlet bredde0.9 "
Spenning12 til 1000 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
KLEIN TOOLS ET60 Elektronisk AC/DC spenningstester, 12 - 600V | CE4WTF 69036-5 ET60----586NOK
KLEIN TOOLS ET40 Elektronisk AC/DC spenningstester, 12 - 240 VAC, 1.5 - 24 VDC | CE4XDK 69183-6 ET40----223NOK
KLEIN TOOLS ET45 AC/DC spenningstester | CE4XDL 69184-3 ET45----142NOK
KLEIN TOOLS NCVT5A Spenningstester, dobbel rekkevidde, ikke -kontakt, med laserpeker | CE4XKU NCVT5A----325NOK
KLEIN TOOLS 69127 lavspenningstester, total lengde 43.25 tommer | CE4YGR 69127-0 69127----227NOK
KLEIN TOOLS NCVT -1SEN Spenningstesterpenn, ikke -kontakt, 50 - 1000V | CF3QLE 69001-3 NCVT-1SEN----324NOK
RFQ
KLEIN TOOLS NCVT2P Spenningstester, Dual Range, Non Contact, 12 - 1000 VAC | CF3QLF 69232-1 NCVT2P142 Timer1.09 "5.82 "0.86 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS NCVT2PKIT Spenningstester med beholdertester, dobbel rekkevidde, uten kontakt
518NOK / enhet