Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D333-8 Locknut Tang, 7-3/4-15/16 Inch Kjeve | AB9JGE 2DHA6 / 71259-3

KLEIN TOOLS D333-8 Låsemuttertang, 7-3/4 - 15/16 tommers kjeve

På lager
Vare: AB9JGE Modell: D333-8Kryssref.: 2DHA6 / 71259-3
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLocknut tang med fisketape avtrekker
Håndtere fargeGul
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde1.625 "
Kjevebredde15 / 16 "
MaterialeU.S. Steel
Maks. Kjeveåpning1.5 "
Nese TypeLang
Total lengde7.75 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D333-8 Låsemuttertang, 7-3/4 - 15/16 tommers kjeve
684NOK / enhet